AW30K-03BCG-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K SMC 52751747

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし注文コード52751747品番AW30K-03BCG-1N-B
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ボディサイズ30管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする