SE-1G SEコーン 標語入Cコーン 緑色 ブラスト興業 52752516 SE-1G SEコーン 標語入Cコーン 緑色 ブラスト興業 52752516

SEコーン 標語入Cコーン 緑色

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 52752516 品番 SE-1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。

色(本体) 材質(本体)PE樹脂、(ステッカー)塩ビステッカー白 高さ(mm)700 文字内容駐車禁止 種類スタンダード 底面サイズ(mm)385×385 デザイン文字入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52752586
2017-09-19
用途:
専用駐車場標示用
有限会社阿川ドライセンター 様

軽くて移動しやすい。おもりの調整が必要ですが台風でも大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする