曜日別特売
AW40-02B-12R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52752544

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.02~0.2注文コード52752544品番AW40-02B-12R-B
参考基準価格(税別)¥11,470販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.02~0.2ボディサイズ40ねじの種類Rcオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする