曜日別特売
AW40-02BCG-27-2-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52752684

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85注文コード52752684品番AW40-02BCG-27-2-B
参考基準価格(税別)¥17,520販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85ボディサイズ40ねじの種類Rcオートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする