曜日別特売
AW40-03BCE-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52753594

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8設定圧力(MPa)0.02~0.2注文コード52753594品番AW40-03BCE-1-B
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径Rc3/8設定圧力(MPa)0.02~0.2ボディサイズ40ねじの種類Rcオートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする