SD-1R SDコーン 赤色 ブラスト興業 52753636 SD-1R SDコーン 赤色 ブラスト興業 52753636

SDコーン 赤色

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52753636 品番 SD-1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一目見て解るシンプルなデザイン。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。

材質(本体)ポリエチレン、(ベース)再生樹脂、(ステッカー)塩ビシート (本体)赤、(ベース)黒 デザイン文字入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 質量(kg)約3 文字内容駐車禁止 ベース寸法(mm)360×360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする