JDフレックス 除菌・漂白剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5L×2本) 注文コード52754406 品番4166569
参考基準価格(税別)¥11,790 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤
(次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液)
希釈装置付の塩素系除菌漂白剤です。
持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。
無リン、除菌効果、塩素系、漂白、食品添加物。

使用場所厨房 液性アルカリ性 用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用希釈倍率強力用途:15倍/100倍、漂白用途:200倍、除菌用途:600倍 繰り返し・詰め替え対応
注意
※別売 希釈ツール「JD-FLEX 1mホースキット」が必要
※食品添加物 次亜塩素酸ナトリウム12%以上(製造時)、酸性物質と併用不可 まぜるな危険

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする