シーバイエス
シーバイエスの 洗剤
シーバイエスの キッチン・厨房用洗剤
シーバイエスの 食器用洗剤
JDフレックス 中性洗剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.5L×4本)
注文コード
52754433
品番
4166577
参考基準価格(税別)
¥27,040
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
希釈装置付の台所用濃縮中性洗剤です。
持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。
無リン。
使用場所
厨房
液性
中性
用途
飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用希釈倍率
スポンジ洗浄:12倍/30倍、浸漬洗浄:1800倍
注意
※別売 希釈ツール「JD-FLEX 1mホースキット」が必要