シーバイエス
シーバイエスの 業務用掃除機
シーバイエスの 乾式掃除機
アップライトバキューム SENSOR XP12
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52754573
品番
22902526
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥114,879
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
床の状態を感知し、ブラシの高さを自動的に調節します。
操作性に優れたアップライト型ドライバキューム(清掃幅31cm)。
すき間ノズルを格納でき大変便利です。
用途
カーペットの埃の吸引
(アップライトバキューム)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
5.3
質量(kg)
8.4
仕様
手押し式
消費電力(W)
1160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×300×1170
清掃幅(cm)
310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
アップライト型バキュームクリーナー「SENSOR XP シリーズ」 製品紹介【シーバイエス】
参考になった