オキシヴィルファイブ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.5L×2本) 注文コード 52754948 品番 5276292
参考基準価格(税別)¥23,390 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

細菌やウイルス除去に優れる新技術AHP「活性化過酸化水素」を採用した高性能の除菌・除ウイルス剤です。
アメリカ環境保護庁(EPA)で認可された除菌剤で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し対象表面を衛生的に保ちます。
洗剤に触れず簡単希釈できる「自動一体型ボトル」採用により、清掃作業を標準化できます。
除菌効果。

商品タイプ本体 用途プレウェットシステム適応品 病院・老健施設など高度なウィルス対策が必要なユーザー様の環境表面除菌に使用 液性酸性 使用希釈倍率16〜256倍 効果除菌
注意
※別売 希釈ツール「JD-FLEX 1mホースキット」が必要※使用上の注意:(併用不可)塩素系の製品と一緒に使ったり、混ぜると有害な塩素ガスが出て危険です。(使えないもの)大理石、天然繊維、銀、銅・銅合金、亜鉛、真ちゅう、スズ製品

商品説明動画

CxS プレウェットシステム (病院清掃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52754957
2024-05-01
用途:
トイレやシンクなどあらゆる所での除菌
運輸・通信業

加速化過酸化水素配合により安心して除菌清掃が出来る。トイレやシンク、デスクなど場所を選ばず使用できるが、酸性という点は理解して使用したい。

対象商品:
52754957
2019-05-20
用途:
院内の清掃
医療・福祉・介護関連業

用途にあわせて濃度を調整でき、確実な除菌・清掃ができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする