シーバイエス
シーバイエスの 洗剤
シーバイエスの キッチン・厨房用洗剤
シーバイエスの 食器用洗剤
コーヒークリーンタブレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120錠×6本)
注文コード
52755018
品番
T30213
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コーヒー汚れやコーヒー渋を効果的に除去!
無リン、漂白。
使用場所
キッチン
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
用途
飲食店・CVSなど業務用コーヒーマシンをご使用のユーザー様
成分
無りん
タイプ
液体
使用の目安
パーツ等の浸漬洗浄:水1Lに対して2錠、洗浄プログラムによる自動洗浄:1サイクルに1錠
注意
※(使えないもの)アルミ製品、漆器製品、銅、銅合金製品、スズ製品
※マシンメーカーの洗浄手順に従ってください。