サニッシュ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(5L×3本) 商品タイプ詰め替え用 注文コード52755027 品番T30305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,580 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は商品タイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

細菌・ウィルスを除去し、調理器具・機械を衛生的に保つ100%食品添加物原料のアルコール製剤です。
無リン、除菌効果。

商品タイプ詰め替え用 効果除菌、除ウィルス 成分エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコ ン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水 エタノール濃度(v/v%)57 エタノール濃度(w/w%)49 区分雑品 用途飲食店・食品加工施設様などの調理器具・建材・機器の表面除菌に使用 液性弱アルカリ性 使用希釈倍率原液 繰り返し・詰め替え対応
注意
※注文コード52755027のボトル仕様(形状・色)は変更になる場合がございます。
※使用上の注意:火気注意
※食品への直接使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52755027 T30305 27423927 T30052 サニッシュFA2 シーバイエス サニッシュFA2 シーバイエス 1箱(5L×3本) 7,998
欠品中
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52755045
2023-04-05
用途:
清掃用

アルコール除菌清掃用に大変重宝しております。
今までは詰替え用5リットル×3本タイプを購入していましたが、20リットルタイプの方が安い事に気が付き、今回初めて購入しました。商品の説明欄には小分けにする時の方法などが全く記載されてなく、こちらのレビューにも注ぎ口がないなどの投稿があったので、購入をためらいました。モノタロウさんに尋ねると灯油ポンプを別に購入してという事でしたのでとりあえず購入。ところが商品が届いてビックリ。小分け用コックがちゃんとついてるではありませんか!コックが箱の隅の方に移動していて分りにくかったことはありますが。(この件シーバイエスさんに直接確認)モノタロウさんも商品を販売するにあたりこういう点を明確にしておいていただきたく、やや不満にしました。

対象商品:
52755027
2021-09-23
用途:
館内掃除

大変重宝しています。
ただ小分けする際の注ぎ口が付いていないところは残念です

対象商品:
52755045
2021-04-23
用途:
作物収穫前に従業員の除菌用
農・林・水産業

作物収穫前に従業員の除菌用に購入。20Lの箱は大きくて重いけど、今まで買った除菌用のボトルに入れ替えて使えるので、良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする