ティーポールクリア

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg×3本) 注文コード52755133 品番T15050
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スポンジの除菌もできる中性洗剤です。
汚染されたスポンジによる洗浄対象物への汚染を軽減し、衛生管理のお役に立ちます。
無リン、除菌効果、ゴミ減量。

使用場所厨房 液性中性 用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、スポンジ除菌:1個当たり約8mL、まな板除菌:10cm2あたり約1mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52755133
2018-06-21
用途:
お店で使用

毎日毎日皿洗いをしていますのでしていますので手荒れがひどくいろいろな洗剤を試しに使っています。家庭用の有名ブランドの洗剤や業務用のいろいろな洗剤も使用してきましたが特別コレ!と言うのはありませんでした。このティーポールも知り合いが使用しているという事で今回初めて使ってみました。まだ日が浅いですので正直正確な事はわかりません。これまではモノタロウブランドのお徳用を使っていました。それも意外とよかったのですが毎日の事ですのでやはり手に良い洗剤などあるわけがないと思っています。少しでもと思いティーポールを使っていますがモノタロウブランドに比べ値段が倍以上しますので信じてしばらく使用してみます。今の所汚れ落ちは問題ありません。少し水で薄めて使っています。決して悪い洗剤ではないと思います。5kが3個で5000円ぐらいですのでまあまあ値打ちかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする