シーバイエス
シーバイエスの 掃除用具
シーバイエスの ブラシ
シーバイエスの パイプブラシ
ハイカンジェッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52755176
品番
T90008
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水道の蛇口に接続するだけで簡単に使用できる。
特殊な形状の噴出口により水道圧を高圧にして洗浄できる。
取付カプラ:水道用ワンタッチカプラ
使用場所
排水口まわり
用途
排水管が有る全てのユーザー様の排水管洗浄に使用
耐圧(MPa)
(ホース)0.6(6kg/cm2)
ホース長さ(m)
10
穴径(mm)
(噴射ノズル)1.3
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※蛇口に取り付けるアダプターは同梱されておりません、別途のご購入をお願いします。
商品説明動画
ハイカンジェッター 簡易配管清掃ツール
参考になった