除菌消臭301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×20袋) 注文コード52755553 品番212632
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

悪臭のもとになるバクテリアに対し、強力な除菌効果があり、同時に配合香料で残臭をマスキングします。
グリストラップ清掃前に約3/5(300mL)散布しておき、作業後に残りの2/5(200mL)を散布してください。

用途飲食店・食品加工施設様などのグリストラップやゴミ庫など強烈な悪臭の消臭に使用 使用の目安20Lのグリストラップに対し500mL投入 危険物の類別非危険物
注意
※(使えないもの)野菜・果物等の食品類、銅製の調理器具類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする