中性洗剤コンク3

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5L×3本) 注文コード52755587 品番2T15000
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

食器、野菜、果物用の中性洗剤です。
従来品の3倍濃縮で大変経済的。
泡切れ、すすぎ性が良く、抜群の作業性(3倍濃縮食器洗剤)。
無リン、ゴミ減量。

使用場所厨房 液性中性 用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-07-22
用途:
食品機械の洗浄

洗った後で乾くと白く残る。ちょっと濃かったのかも、濃縮は経済的だが作業的にはめんどくさいところもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする