AW40K-03BDG-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K SMC 52758634

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり注文コード52758634品番AW40K-03BDG-1N-B
参考基準価格(税別)¥16,360販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありボディサイズ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする