AW40K-06DG-1-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K SMC 52759474

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり注文コード52759474品番AW40K-06DG-1-B
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありボディサイズ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする