AW60-06BDG-2N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52759894

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/4注文コード52759894品番AW60-06BDG-2N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,710
管接続口径Rc3/4設定圧力(MPa)0.05~0.85ボディサイズ60ねじの種類Rcオートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする