SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
注文コード
52759919
品番
AW60-06BG-2NR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,640
この商品は
管接続口径・接続口径
など
343
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ボディサイズ
60
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ