ヤマハのHS1のコックに使用しました、若干サイズが違いますがガソリンが漏れることもなく使用できております
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
古いXR100Rのコックを修理したときにこの部品が使えました。
他の人が書いているようにカシメ部はネジ加工しないといけないですが修理できたのはありがたいです。
16955-263-020の部品はおよそ 外径20.35mm 厚み3.35mm 穴径5.25mm
サイズ表記がないし、リストにはAssy交換になってるのでサイズ記載して欲しいところですね。
オートバイの燃料コックを修理するために購入しました。非分解式のものでしたが、カシメを揉んで分解し、このパッキンを交換することで完全に漏れなくなりました。