曜日別特売
PO-3-20mm ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ] 52768889

ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2367-44
65-2367-44
65-2367-88
65-2367-89
65-2367-90
65-2367-92
65-2367-93
65-2367-94
65-2367-95
65-2367-96
65-2367-97
65-2367-98
65-2368-01
65-2368-02
65-2368-03
65-2368-04
65-2368-05
65-2368-06
65-2368-07
65-2368-09
65-2368-10
65-2368-11
65-2368-12
65-2368-13
65-2368-14
65-2368-15
65-2368-16
65-2368-18
65-2368-19
65-2368-20
65-2368-21
65-2368-22
65-2368-23
65-2368-24
65-2367-35
65-2367-42
65-2367-45
65-2367-47
65-2367-55
65-2367-64
65-2367-72
65-2367-82
65-2367-91
65-2367-99
65-2368-08
65-2368-17
65-2367-30
65-2367-31
65-2367-32
65-2367-33
65-2367-36
65-2367-38
65-2367-39
65-2367-40
65-2367-41
65-2367-46
65-2367-48
65-2367-50
65-2367-51
65-2367-52
65-2367-53
65-2367-54
65-2367-56
65-2367-57
65-2367-58
65-2367-59
65-2367-60
65-2367-61
65-2367-63
65-2367-65
65-2367-66
65-2367-67
65-2367-68
65-2367-69
65-2367-70
65-2367-71
65-2367-73
65-2367-75
65-2367-76
65-2367-77
65-2367-78
65-2367-79
65-2367-80
65-2367-81
65-2367-83
65-2367-84
65-2367-85
65-2367-86
65-2367-87
内容量1巻注文コード52768889品番PO-3-20mm
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2367-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする