AW60-10G-12R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52770236

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1注文コード52770236品番AW60-10G-12R-B
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
管接続口径Rc1設定圧力(MPa)0.02~0.2ボディサイズ60ねじの種類Rcオートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする