AW10-M5BC-2NR-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52770918

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05 ~ 0.7オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)注文コード52770918品番AW10-M5BC-2NR-A
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
接続口径(M5) M5設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05 ~ 0.7流れ方向(R) 右→左取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ10ねじの種類(-) メートルねじ(M5)圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(2) 金属ケース圧力計圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする