AW10-M5BCG-1NZ-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52770936

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)注文コード52770936品番AW10-M5BCG-1NZ-A
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
接続口径(M5) M5設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ10ねじの種類(-) メートルねじ(M5)圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする