曜日別特売
AW20-F01B-1C-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771864

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8注文コード52771864品番AW20-F01B-1C-B
参考基準価格(税別)¥5,330販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類(F) G圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(C) ケースガード付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする