AW20-F02CE-16R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52772153

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4注文コード52772153品番AW20-F02CE-16R-B
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(R) 右→左取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ20ねじの種類(F) G圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする