曜日別特売
AW20-N01BE-16CZ-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52772835

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8注文コード52772835品番AW20-N01BE-16CZ-B
参考基準価格(税別)¥7,030販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類(N) NPT圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(6C) ケースガード付・ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする