SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPT3/8
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
52775583
品番
AW30K-N03BE2-12NZ-B
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
ノンリリーフタイプ