53133124000 ラバー ハンドルクッションアツ 53133124000 ホンダ 52779834

53133124000 ラバー ハンドルクッションアツ 53133124000 ホンダ 52779834
53133124000 ラバー ハンドルクッションアツ 53133124000 ホンダ 52779834

ラバー ハンドルクッションアツ 53133124000

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード52779834品番53133124000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
主な適合純正品番53133-124-000
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52779834
2024-04-01
用途: バイクのメンテナンス

品名が途切れていますがラバー ハンドルクッションアッパーです。
(実測値)外径33.5mm、内径11.8mm、ボス外径16.5mm、ボス高さ4.7mm

2が参考にしています
2023-03-25
用途: メンテナンス
立ち呑みマルヒロ飲食業

到着が早かった。純正部品HONDA製なんで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする