曜日別特売
AW40-N04-12NZ-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781086

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径(04) 1/2注文コード52781086品番AW40-N04-12NZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,220
接続口径(04) 1/2設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類(N) NPT圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする