SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
NPT1/2
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
注文コード
52781113
品番
AW40-N04-67Z-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,110
この商品は
管接続口径・接続口径・設定圧力
など
1337
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/2
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ボディサイズ
40
ねじの種類
NPT
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ