AW60-F10C-1N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52783965

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 1注文コード52783965品番AW60-F10C-1N-B
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
接続口径(10) 1設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ60ねじの種類(F) G圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする