HS-3-223mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ サンワ[テープ] 52784124

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2409-26
65-2409-26
65-2409-03
65-2409-05
65-2409-06
65-2409-07
65-2409-08
65-2409-09
65-2409-10
65-2409-11
65-2409-13
65-2409-14
65-2409-15
65-2409-16
65-2409-17
65-2409-18
65-2409-19
65-2409-20
65-2409-22
65-2409-23
65-2409-24
65-2409-25
65-2409-27
65-2409-28
65-2409-30
65-2409-31
65-2409-32
65-2409-33
65-2409-34
65-2409-35
65-2409-36
65-2409-38
65-2409-39
65-2409-40
65-2409-41
65-2409-42
65-2409-43
65-2409-44
65-2409-45
65-2409-47
65-2409-48
65-2409-49
65-2409-50
65-2409-51
65-2409-52
65-2409-53
65-2409-55
65-2409-56
65-2409-57
65-2409-58
65-2409-59
65-2409-60
65-2409-61
65-2409-62
65-2409-64
65-2409-65
65-2409-66
65-2409-67
65-2409-68
65-2409-69
65-2409-70
65-2409-72
65-2409-73
65-2409-74
65-2409-75
65-2409-76
65-2409-77
65-2409-78
65-2409-80
65-2409-81
65-2409-82
65-2409-83
65-2409-84
65-2409-85
65-2409-86
65-2409-87
65-2409-89
65-2409-90
65-2409-91
65-2409-92
65-2409-93
65-2409-94
65-2409-95
65-2409-97
65-2409-98
65-2409-99
65-2410-01
65-2410-02
65-2410-03
65-2409-04
65-2409-12
65-2409-21
65-2409-29
65-2409-37
65-2409-46
65-2409-54
65-2409-63
65-2409-71
65-2409-79
65-2409-88
65-2409-96
内容量1巻注文コード52784124品番HS-3-223mm
参考基準価格(税別)¥77,310販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2409-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする