AW60-N10CG-18-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52785085

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径(10) 1注文コード52785085品番AW60-N10CG-18-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,580
接続口径(10) 1設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右ボディサイズ60ねじの種類(N) NPT圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(8) レベルゲージ付金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52785085AW60-N10CG-18-B68510526AW60-N10CG-18-DAW60-N10CG-18-B AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68510526AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする