SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
85
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
注文コード
52785399
品番
CJ2B10-85ARZ
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・使用圧力範囲
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無