SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
5
12
16
19
33
46
55
6
24
7
9
150
158
165
175
65
72
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52785496
品番
CJ2B6-05SRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
5
作動方式
単動押出し
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無