SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2
作動方式
単動引込み
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7
注文コード
52785575
品番
CJ2B6-2TZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
ストローク・作動方式・使用圧力範囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
2
作動方式
単動引込み
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無