CJ2F16-23Z エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F16 SMC 52785925

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)23 注文コード52785925 品番CJ2F16-23Z
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)23 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする