SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2F6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
10
15
25
30
40
45
60
20
作動方式
単動押出し
単動押出し
単動引込み
(S) 単動押出し
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52786056
品番
CJ2F6-40SRZ
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
単動押出し
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無