曜日別特売
CJ2F6-45SRZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2F6 SMC 52786065

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2F6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)45
作動方式単動押出し
内容量1個注文コード52786065品番CJ2F6-45SRZ
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)45作動方式単動押出し取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする