ワッシャー スラスト 17.2MM 90446357000

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52786362 品番90446357000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
主な適合純正品番90446-357-000
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52786362
2023-07-22
用途:
オーバーホール用

マグナ50エンジンオーバーホール用で純正品で全く問題ありません。

対象商品:
52786362
2023-09-02
用途:
モンキーゴリラのミッション流用
製造業

6Vモンキー、ゴリラのミッションに12Vの3、4速を流用する際に必要になります。

対象商品:
52786362
2021-07-23
用途:
CD50ミッション
晴山商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

CD50のミッションが破損したので交換、新品は最高です満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする