SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2L10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
120
134
17
25
50
66
70
11
115
12
40
5
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52786747
品番
CJ2L10-25AZ
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無