曜日別特売
CJ2L10-50SRZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L10 SMC 52786774

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
作動方式単動押出し
内容量1個注文コード52786774品番CJ2L10-50SRZ
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式単動押出し取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする