曜日別特売
CJ2L16-170Z エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2L16 SMC 52786887

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2L16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)170使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7注文コード52786887品番CJ2L16-170Z
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)170作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする