SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2L6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
10
20
25
50
55
6
5
100
200
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
単動押出し
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52787115
品番
CJ2L6-25RZ
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.12~0.7
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無