CJ2WB16-20AZ エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB16 SMC 52787517

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード52787517品番CJ2WB16-20AZ
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする