SMC
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
35
35
80
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52787535
品番
CJ2WB6-35Z
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
35
作動方式
複動両ロッド
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無