CJ2WF6-30Z エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WF6 SMC 52787596

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WF6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード52787596品番CJ2WF6-30Z
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする