CJ2D16-64SZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D16 SMC 52788278

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52788278 品番 CJ2D16-64SZ
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ストローク長さの許容差
+1.0
0
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)64 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 標準ストローク(mm)64 許容運動エネルギー(J)0.035 保証耐圧力(MPa)1 取付金具なし 最低使用圧力(MPa)0.06 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする